Startseite

SIEMENS - SIE6AG13071KA027AA0 SIPLUS S7-300 PS 307

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13071KA027AA0 SIPLUS S7-300 PS 307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung bei DC - 23.27...24.72 V

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 10 A

  • Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 85...264 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948535349

Artikelnummer

SIE6AG13071KA027AA0

Herstellernummer

6AG13071KA027AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung bei DC:

23.27...24.72 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

10 A

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

4.2 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

4.2 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Leistungsabgabe:

240 W

Breite:

80 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIPLUS S7-300 PS 307 10A basato su 6ES7307-1KA02-0AA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, alimentatore stabilizzato PS 307 ingresso: AC 120/230V uscita: DC 24V/10A Come la CPU anche lalimentazione è protetta contro condizioni ambientali estreme. Nessun vincolo dovuto a campo di temperatura ampliato, protezione da umidità e condensa o sostanze attive meccanicamente, biologicamente e chimicamente. Con SIPLUS extreme lalimentazione è garantita con in modo affidabile anche in condizioni ambientali gravose.