SIEMENS - SIE6AG12771AA102AA0 SIPLUS NET CSM 1277 - 6AG12771AA102AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - nein
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 75 mm
Tiefe - 45 mm
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
208 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618127107
Artikelnummer
SIE6AG12771AA102AA0
Herstellernummer
6AG12771AA102AA0
Hersteller
SIE
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
75 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
100 mm
- Temperatura di funzionamento: -40 ... +70 °C
- Conformità alle condizioni ambientali gravose
- Supporta gas nocivi, condensa, gelo e sostanze biologicamente, chimicamente e meccanicamente attive
- Collegamento fino a 3 nodi su Industrial Ethernet
- Protezione affidabile dei componenti di automazione in ambienti difficili
- Aumento della sicurezza dell'investimento
- Affidabilità dei compiti di automazione
SIPLUS NET CSM 1277
Il prodotto è un Compact Switch Module che consente la connessione della serie SIMATIC S7-1200 e fino a 3 nodi aggiuntivi su Industrial Ethernet con una velocità di 10/100 Mbit/s.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


