SIEMENS - SIE6AG11555AA002AC0 SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Breite - 35 mm
Höhe - 155 mm
Tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
4047618063207
Artikelnummer
SIE6AG11555AA002AC0
Herstellernummer
6AG11555AA002AC0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Breite:
35 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
120 mm
SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN HF basato su 6ES7155-5AA00-0AC0 con Conformal Coating, -40 … +60 °C, PROFINET IO Device modulo d'interfaccia per moduli di elettronica ET 200MP; fino a 12 moduli IO senza PS; fino a 30 moduli IO con PS aggiuntivo; integrato switch a 2 porte; RJ45 Shared Device; MRP; IRT =0,25ms; sincronismo di clock aggiornamento FW; IM0...3; avviamento priorizzato ridondanza S2; Shared Device


