SIEMENS - SIE6AG10522HB087BA1 SIPLUS LOGO! 24RCEO (AC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 20.4...26.4 V
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Schaltstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4047618119355
Artikelnummer
SIE6AG10522HB087BA1
Herstellernummer
6AG10522HB087BA1
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Schaltstrom:
10 A
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm