Startseite

SIEMENS - SIE5TT4901 CONT. AUS. 1NA+1NC 60VCA/CC X 5TT41 - 5TT4901

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312989

Artikelnummer

SIE5TT4901

Herstellernummer

5TT4901

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

30 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

blocchetto di contatti ausiliari con 1 contatto NO e 1 contatto NC, contatto per AC/DC 30V per 5TT41 o 5TT42 blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5TT4 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie