SIEMENS - SIE5TT4900 CONT. AUS. 1NA+1NC 230VCA X 5TT41 - 5TT4900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
EAN
4001869312972
Artikelnummer
SIE5TT4900
Herstellernummer
5TT4900
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC
Blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5TT4
Il blocchetto di contatti ausiliari consente il collegamento sicuro di circuiti elettrici con contatti NO e NC.
Dettagli tecnici:
- 1 contatto NO e 1 contatto NC
- Contatto per AC 230V
- Compatibile con 5TT41 o 5TT42
- Applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali
Vantaggi per il cliente:
- Collegamento e montaggio comodo e semplice
- Affidabilità durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Tecnica ottimale per la sicurezza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


