SIEMENS - SIE5TL16911 INT.MAN-SEZ3P+N100A 400VCA A.CA L.ROS4UM - 5TL16911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Bemessungsstrom - 100 A
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 440 V
Packung
1 ST
EAN
4001869469003
Artikelnummer
SIE5TL16911
Herstellernummer
5TL16911
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.3 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie