SIEMENS - SIE5TL16631 INT.MAN-SEZ3P+N63A 400VCA A.CA L.ROS.4UM - 5TL16631
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 63 A
Packung
1 ST
EAN
4001869468990
Artikelnummer
SIE5TL16631
Herstellernummer
5TL16631
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.196 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
-99999 W
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Sezionatore sottocarico
Interruttore ON/OFF 63 A a 3 poli+N, con maniglia rossa per il comando di luci, motori ed altre apparecchiature elettriche.
Dettagli tecnici:
- Interruttore ON/OFF 63 A a 3 poli+N
- Maniglia rossa per il comando di luci, motori ed altre apparecchiature elettriche
- Sezionatore sottocarico secondo EN 60947-1
Vantaggi per il cliente:
- Elevata sicurezza di funzionamento e disponibilitàdegli impianti grazie all'inserzione e alla disinserzione separata del circuito interessato con indicazione di posizione dell'interruttore chiaramente visibile
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente ealla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici grazie al comodo cursore di sgancio manuale
- Design uniforme che si integra perfettamente nella serie di interruttori differenziali e interruttori magnetotermici
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


