Startseite

SIEMENS - SIE5TG8240 DISTANZIATORE 0,5UM - 5TG8240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4001869225876

Artikelnummer

SIE5TG8240

Herstellernummer

5TG8240

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Distanziatore 0,5 UM

    Il Distanziatore 0,5 UM è progettato per garantire una separazione precisa tra componenti in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Distanziatore
    • Dimensione: 0,5 micrometri
    • Materiale: Alta qualità
    • Applicazione: Industriali

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura una maggiore accuratezza nelle assemblaggi.
    • Facilita l'operazione di installazione.
    • Diminuisce il rischio di danni ai componenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie