SIEMENS - SIE5TG8222 RESISTENZA PER 5TT3171 - 5TG8222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869073019
Artikelnummer
SIE5TG8222
Herstellernummer
5TG8222
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tensione nominale: 230 V
- Corrente nominale: 16 A
- Tipo di dispositivo: PTC
- Montaggio: su guida DIN
- Facile installazione grazie al montaggio su guida DIN.
- Elevata stabilità e sicurezza nel funzionamento della rete.
- Protezione efficiente contro sovraccarichi.
Carico di base PTC per accoppiatore di rete 5TT3171
Il Carico di base PTC per accoppiatore di rete 5TT3171 è progettato per garantire un'elevata stabilità e sicurezza nei sistemi di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


