SIEMENS - SIE5TG80580 Lampada LED bianca 230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - farblos
Leuchtmittel - LED
Befestigungsart - sonstige
Packung
5 ST
EAN
4001869396897
Artikelnummer
SIE5TG80580
Herstellernummer
5TG80580
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...230 V
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
farblos
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...230 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja