Startseite

SIEMENS - SIE5TG80570 Lampada LED bianca 115 V

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TG80570 Lampada LED bianca 115 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 115...115 V

  • Farbe des Leuchtmittels - farblos

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869396842

Artikelnummer

SIE5TG80570

Herstellernummer

5TG80570

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

115...115 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

115...115 V

Farbe des Leuchtmittels:

farblos

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

sonstige

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

115...115 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Lampada LED bianco 115V