SIEMENS - SIE5TE9120 SPORTELLO PER PRESE 5TE680. - 5TE9120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869312026
Artikelnummer
SIE5TE9120
Herstellernummer
5TE9120
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
- Compatibile con i modelli: 5TE6800, 5TE6803 e 5TE6804
- Facile da installare e rimuovere
- Materiale resistente e duraturo
- Migliora la sicurezza degli impianti elettrici
- Contribuisce a mantenere un aspetto ordinato e professionale
- Riduce il rischio di contatti accidentali con le prese di corrente
Coperchio per prese di corrente 5TE68
Il coperchio per prese di corrente 5TE68 è progettato per adattarsi a modelli specifici, garantendo una finitura sicura e protettiva.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


