Startseite

SIEMENS - SIE5TE9102 CALOTTA TERM. PER DISTRIBUTORE BIFASE - 5TE9102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - -99999

  • Länge - 220 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - -99999

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869232683

Artikelnummer

SIE5TE9102

Herstellernummer

5TE9102

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

-99999

Länge:

220 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

-99999

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet für Anzahl Geräte:

-99999

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

-99999 V

    Calotta terminale per sbarra bifase 5TE9101

    Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi.
    • Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili.
    • Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN.
    • Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard.
    • Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il comando di piccoli carichi in diverse applicazioni.
    • Consente una rapida installazione e sostituzione degli accessori.
    • Ottimizza lo spazio in installazioni su guida DIN.
    • Offre opzioni versatili per il comando sia a distanza che manuale.
    • Garantisce un'installazione sicura, riducendo il rischio di contatti accidentali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie