Startseite

SIEMENS - SIE5TE9101 DISTR. BIFASE CAR. 32A X 5TE8 20A E 32A - 5TE9101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Länge - 220 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869228020

Artikelnummer

SIE5TE9101

Herstellernummer

5TE9101

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Länge:

220 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Querschnitt:

6 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

    Sbarra bifase 12UM 32A per morsetti con 6 mm2

    Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Applicazioni: Comando di piccoli carichi.
    • Accessori: Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili.
    • Montaggio: Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN.
    • Combinazione: Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza.
    • Sicurezza: Protezione avvolgente e protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard.
    • Tecnica: Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie al montaggio semplice su guida DIN.
    • Maggiore sicurezza durante l'installazione.
    • Flessibilità d'uso in diverse applicazioni industriali ed infrastrutturali.
    • Accessori facilmente sostituibili per una manutenzione semplificata.
    • Progettazione omogenea per un aspetto uniforme nel sistema elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie