Startseite

SIEMENS - SIE5TE8212 INT. COM. 32A 400VCA 2P 1UM, ACC. - 5TE8212

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TE8212 INT. COM. 32A 400VCA 2P 1UM, ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 32 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869210124

Artikelnummer

SIE5TE8212

Herstellernummer

5TE8212

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

10 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.096 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

    Sezionatore sottocarico

    Interruttore ON/OFF 32 A 2NO morsetto 6 mm², progettato per il comando di impianti elettrici montati su guida DIN.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttore ON/OFF con capacità di 32 A
    • 2NO morsetto 6 mm²
    • Montaggio su guida DIN
    • Applicazioni per il comando di piccoli carichi
    • Accessori unificati semplici da montare e sostituibili
    • Protezione avvolgente e contro contatti accidentalicome dotazione standard

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN
    • Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Tecnica ottimale per la sicurezza, esclusivo di Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie