SIEMENS - SIE5TE8142 COMMUTATORE 20A 400VCA 2C 1UM , NO ACC. - 5TE8142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869209975
Artikelnummer
SIE5TE8142
Herstellernummer
5TE8142
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.06 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige
- Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi.
- Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili.
- Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN.
- Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza.
- Sicurezzaaffidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard.
- Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
- Facilità di utilizzo e installazione in diverse applicazioni.
- Accesso semplificato a un'ampia gamma di accessori.
- Spazio ottimizzato grazie al design compatto per il montaggio su guida DIN.
- Maggiore sicurezza durante l'installazione per la protezione integrata.
Interruttori di gruppo 20 A, 2 gruppi
Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi peri clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie