Startseite

SIEMENS - SIE5TE8141 COMMUTATORE 20A 230VCA 1C 1UM, NO ACC. - 5TE8141

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Gruppenschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869209968

Artikelnummer

SIE5TE8141

Herstellernummer

5TE8141

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

Gruppenschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.06 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

    Interruttore di gruppo 20 A

    Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Comando di piccoli carichi in diverse applicazioni
    • Ampia gamma di accessori unificati, facili da montare e sostituire
    • Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN
    • Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza
    • Sicurezza affidabile con protezione avvolgente e contro i contatti accidentali
    • Tecnica ottimale per la sicurezza, solo da Siemens

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità d'uso in varie applicazioni industriali e infrastrutturali
    • Compatibilità con diversi accessori per una personalizzazione facilitata
    • Installazione rapida grazie al design salvaspazio
    • Maggiore sicurezza durante l'uso e l'installazione
    • Affidabilità e qualità garantite da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie