Startseite

SIEMENS - SIE5TE8118 INT. COM. 20A 400VCA 4P CON CA 1,5UM - 5TE8118

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TE8118 INT. COM. 20A 400VCA 4P CON CA 1,5UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869215563

Artikelnummer

SIE5TE8118

Herstellernummer

5TE8118

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.06 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

sezionatore sottocarico, interruttore ON/OFF 20 A 3NO+N con blocchetto di contatti ausiliari 1NO+1NC Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemenssono impiegati, come parte integrante importante dei componenti SENTRON per linstallazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per linserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di commutazione manuale o commutazione a distanza, di funzione di comando permanente o funzione di contatto momentaneo, peresigenze nellinfrastruttura o nellindustria - Siemens offre apparecchi di manovra per tutte le applicazioni e ogni campo dimpiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristiche principali della famiglia di apparecchi. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3. Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie