SIEMENS - SIE5TE8101 INT.COM.+LAMPADA 20A 230VCA 1NA, NO ACC. - 5TE8101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869209920
Artikelnummer
SIE5TE8101
Herstellernummer
5TE8101
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
ja
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.06 kA
Farbe der Kalotte:
weiß
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.35 W
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige
- Molteplici applicazioni per il comando di piccolicarichi.
- Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili.
- Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN.
- Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza.
- Protezione avvolgente e protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard.
- Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
- Facilità di installazione grazie alla tecnica di montaggio comoda.
- Versatilità per diverse esigenze nell'infrastruttura o nell'industria.
- Design omogeneo per una migliore integrazione nel quadro di comando e distribuzione.
- Sicurezza affidabiledurante l'installazione.
Interruttore di controllo 20 A, 1NO 1 lampada 230 V
Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie