Startseite

SIEMENS - SIE5TE6810 PR.SCHUKO GER 2P+T GIALLA 16A 230V 2,5UM - 5TE6810

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869374048

Artikelnummer

SIE5TE6810

Herstellernummer

5TE6810

Hersteller

SIE

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung:

sonstige

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Steckdosen:

1

presa Schuko 16 A gialla secondo DIN VDE 0620 per montaggio in quadri di distribuzione presa SCHUKO SENTRON 5TE6 per lalimentazione di apparecchi elettrici in quadri elettrici. Facilità di montaggio e smontaggio sulla guida DIN. Ideale per il collegamento di utilizzatori elettrici per lavori nel quadro di distribuzione o nelle immediate vicinanze. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie