Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

SIEMENS - SIE5TE6803 PR.FRANCESE 16A - 5TE6803

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312019

Artikelnummer

SIE5TE6803

Herstellernummer

5TE6803

Hersteller

SIE

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Anzahl der Steckdosen:

1

Ausführung:

sonstige

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

70 mm

    Presa di corrente 16 A con spina di messa a terra secondo CEE 7 per montaggio in quadri di distribuzione

    Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici, ideali per inserzione, disinserzione e commutazione di piccoli carichi.

    Dettagli tecnici:

    • Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi.
    • Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili.
    • Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN.
    • Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard.
    • Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e montaggio che riduce il tempo di lavoro.
    • Flessibilità d'uso che consente diverse modalità di comando.
    • Sicurezza aumentata durante l'uso grazie a elevate specifiche di protezione.
    • Design omogeneo che si integra facilmente in vari quadri di comando.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie