SIEMENS - SIE5TE6802 PR.SCH.2P+T LAT./CENT.+SP.16A 230V 2,5U - 5TE6802
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Anzahl der Steckdosen - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869312002
Artikelnummer
SIE5TE6802
Herstellernummer
5TE6802
Hersteller
SIE
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Ausführung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Presa di corrente 16 A con coperchio
Questo prodotto è progettato per l'alimentazione di apparecchi elettrici in quadri elettrici.
Dettagli tecnici:
- Corrente: 16 A
- Omologazione: senza omologazione secondo DIN VDE 0620 e CEI 23-5
- Montaggio: esecuzione Italia, zoccolo SENTRON 5TE6
- Facilità di montaggio e smontaggio: sulla guida DIN
Vantaggi per il cliente:
- Ideale per il collegamento di utilizzatori elettrici per lavori nel quadro di distribuzione o nelle immediate vicinanze
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


