Startseite

SIEMENS - SIE5TE6801 PR.SCHUKO 2P+T CON SPORT.16A 230V 2,5UM - 5TE6801

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mit Klappdeckel - ja

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869311999

Artikelnummer

SIE5TE6801

Herstellernummer

5TE6801

Hersteller

SIE

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

ja

Spannungsart:

AC

Ausführung:

sonstige

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Steckdosen:

1

presa Schuko 16 A con coperchio secondo DIN VDE 0620 per montaggio in quadri di distribuzione presa SCHUKO SENTRON 5TE6 per lalimentazione di apparecchi elettrici in quadri elettrici. Facilità di montaggio e smontaggio sulla guida DIN. Ideale per il collegamento di utilizzatori elettrici per lavori nel quadro di distribuzione o nelle immediate vicinanze. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie