SIEMENS - SIE5TE6800 PRESA SCHUKO 2P+T 16A 230V 2,5UM P=55MM - 5TE6800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - nein
Spannungsart - AC
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869311982
Artikelnummer
SIE5TE6800
Herstellernummer
5TE6800
Hersteller
SIE
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
sonstige
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckdosen:
1


