Startseite

SIEMENS - SIE5TE58121 LAMP.SEGN.3 SPIE ROS-GIA-VER 12-60VCA/CC - 5TE58121

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869568218

Artikelnummer

SIE5TE58121

Herstellernummer

5TE58121

Hersteller

SIE

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

60 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lampensockel:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

70 mm

indicatore luminoso / a semaforo 3x LED, 12 ... 60 V rosso / verde / giallo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie