SIEMENS - SIE5TE5811 LAMP.SEGN.2 SPIE ROSSO-VERDE 12-60VCA/CC - 5TE5811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 60 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869568195
Artikelnummer
SIE5TE5811
Herstellernummer
5TE5811
Hersteller
SIE
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
60 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


