Startseite

SIEMENS - SIE5TE58101 LAMP.SEGN.1 SPIA VERDE 12-60VCA/CC 1UM - 5TE58101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869568188

Artikelnummer

SIE5TE58101

Herstellernummer

5TE58101

Hersteller

SIE

Farbe der Kalotte:

grün

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

60 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lampensockel:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

70 mm

Indicatore luminoso / di fase

Un indicatore luminoso con un LED verde per il monitoraggio della fase.

Dettagli tecnici:

  • 1x LED
  • 12 ... 60 V
  • Colore: verde

Vantaggi per il cliente:

  • Facile identificazione della fase grazie al LED verde.
  • Compatibilità con una vasta gamma di tensioni da 12 a 60 V.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie