Startseite

SIEMENS - SIE5TE5804 LAMP.SEGN.1 SPIA ROSSA 230VCA 250M 1UM - 5TE5804

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TE5804 LAMP.SEGN.1 SPIA ROSSA 230VCA 250M 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Lampensockel - sonstige

  • Max. Lampenleistung - 0.4 W

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869209913

Artikelnummer

SIE5TE5804

Herstellernummer

5TE5804

Hersteller

SIE

Farbe der Kalotte:

rot

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.4 W

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

indicatore luminoso 1x LED, 230 V rosso per cavo di alimentazione lungo Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante dei componenti SENTRON per linstallazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per linserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di comando a distanza o manuale, di funzione di comando permanente o a impulso, per esigenze nellinfrastruttura o nellindustria - Siemens offre apparecchi d manovra per tutte le applicazioni e ogni campo dimpiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3.Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.