Startseite

SIEMENS - SIE5TE5803 LAMP.SEGN.3 SPIE ROS-GIALLO-VERDE 5M 1UM - 5TE5803

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TE5803 LAMP.SEGN.3 SPIE ROS-GIALLO-VERDE 5M 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869357904

Artikelnummer

SIE5TE5803

Herstellernummer

5TE5803

Hersteller

SIE

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lampensockel:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Max. Lampenleistung:

0.4 W

Einbautiefe:

70 mm

    Segnalatore a semaforo 3x LED, 230 V rosso/giallo/verde

    Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN.
    • Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza.
    • Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali come dotazione standard.
    • Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

    Vantaggi per il cliente:

    • Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi.
    • Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione.
    • Design omogeneo e accessori unificati per una facilità d'uso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie