SIEMENS - SIE5TE5801 LAMP.SEGN.2 SPIE ROS-VERDE 230VCA 5M 1UM - 5TE5801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869209890
Artikelnummer
SIE5TE5801
Herstellernummer
5TE5801
Hersteller
SIE
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
0.4 W
Einbautiefe:
70 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


