Startseite

SIEMENS - SIE5TE4830 PULS.2 TASTI 1NA+1NC 20A 400VCA 1UM - 5TE4830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 400 V

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869209845

Artikelnummer

SIE5TE4830

Herstellernummer

5TE4830

Hersteller

SIE

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

400 V

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.17 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

pulsante, 1NO+1NC 20 A, 2 pulsanti rosso verde Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante dei componenti SENTRON per linstallazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per linserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di commutazione manuale o commutazione a distanza, di funzione di comando permanente o funzione di contatto momentaneo, peresigenze nellinfrastruttura o nellindustria - Siemens offre apparecchi di manovra per tutte le applicazioni e ogni campo dimpiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristiche principali della famiglia di apparecchi. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3. Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie