SIEMENS - SIE5TE4821 PULSANTE LUM. 1NA 20A 230VCA 1UM - 5TE4821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 20 A
Schaltspannung - 230 V
Farbe der Kalotte - sonstige
Farbe des Knopfes - rot
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4001869209807
Artikelnummer
SIE5TE4821
Herstellernummer
5TE4821
Hersteller
SIE
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
230 V
Farbe der Kalotte:
sonstige
Farbe des Knopfes:
rot
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.17 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


