SIEMENS - SIE5TE4806 PULS.VERDE 1NA/1NC 20A 230VCA NO ARR.1UM - 5TE4806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 20 A
Schaltspannung - 230 V
Farbe der Kalotte - sonstige
Farbe des Knopfes - grün
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4001869318684
Artikelnummer
SIE5TE4806
Herstellernummer
5TE4806
Hersteller
SIE
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
230 V
Farbe der Kalotte:
sonstige
Farbe des Knopfes:
grün
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie