Startseite

SIEMENS - SIE5SY86408 INT MT 3P+N D40 25KA - 5SY86408

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SY86408 INT MT 3P+N D40 25KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869265032

Artikelnummer

SIE5SY86408

Herstellernummer

5SY86408

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

12 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3P+N, D40

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Potenza: 70mm
    • Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Configurazione: 3P+N
    • Montaggio senza attrezzi: Sì, tramite cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera: Consente combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
    • Tipi disponibili: 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N e 3 poli +N
    • Accessori: Uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
    • Facilità di montaggio e smontaggio senza necessità di attrezzi.
    • Elevata sicurezza nella protezione da cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni residenziali e industriali.
    • Compatibilità e uniformità degli accessori tra i vari modelli 5SY.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie