SIEMENS - SIE5SY86327 INT MT 3P+N C32 30KA - 5SY86327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 32 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869264844
Artikelnummer
SIE5SY86327
Herstellernummer
5SY86327
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
10.4 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza: P=70mm
- Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
- Configurazione: 3P+N
- Tipo: C32
- Montaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per conduttori e sbarra collettrice
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e 3 poli +N
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnotermici 5SY
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione e smontaggio
- Combinazione flessibile di conduttori e sbarre collettori
- Cablaggio semplificato dell'alimentazione
- Compatibilità degli accessori, aumentando la versatilità
- Affidabilità garantita dai dispositivi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3P+N, C32
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


