SIEMENS - SIE5SY86258 INT MT 3P+N D25 30KA - 5SY86258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 25 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869265018
Artikelnummer
SIE5SY86258
Herstellernummer
5SY86258
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
25 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
8.4 W
- 400V / P=70mm
- 25 kA secondo EN 60947-2
- 3P+N
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N e 3 poli +N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Semplice e veloce montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Flessibilità grazie alla combinazione di conduttori e morsetti
- Facilità di cablaggio e installazione
- Adatto per diverse applicazioni residenziali e industriali
- Accessori compatibili garantiscono un utilizzo uniforme
- Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3P+N, D25
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


