Startseite

SIEMENS - SIE5SY86207 INT MT 3P+N C20 30KA - 5SY86207

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SY86207 INT MT 3P+N C20 30KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869264820

Artikelnummer

SIE5SY86207

Herstellernummer

5SY86207

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

30 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

30 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

6.8 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY8

Dispositivo per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.

Dettagli tecnici:

  • Tensione nominale: 400V
  • Dimensione: P=70mm
  • Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
  • Configurazione: 3P+N, C20
  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
  • Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera
  • Cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N
  • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

Vantaggi per il cliente:

  • Facile installazione e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi
  • Flessibilità nella combinazione di conduttori e sbarre collettrici
  • Cablaggio semplice dell'alimentazione
  • Compatibilità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
  • Sicurezzagarantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie