Startseite

SIEMENS - SIE5SY85107 INT MT 1P+N C10 40KA - 5SY85107

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SY85107 INT MT 1P+N C10 40KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869264431

Artikelnummer

SIE5SY85107

Herstellernummer

5SY85107

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

40 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

40 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.2 W

    Interruttore magnetotermico 230 V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 1P+N, C10

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio.
    • Morsetto a doppia camera per qualsiasi combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore.
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli; 1 polo +N e 3 poli +N.
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza affidabile grazie alla protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facilità di montaggio e smontaggio senza necessità di attrezzi.
    • Versatilità nell'uso con una vasta gamma di configurazioni di poli.
    • Efficienza e rapidità nel cablaggio dell'alimentazione.
    • Compatibilità degli accessori con tutti gli interruttori della serie 5SY.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie