SIEMENS - SIE5SY85047 INT MT 1P+N C 4 50KA - 5SY85047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 4 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869264400
Artikelnummer
SIE5SY85047
Herstellernummer
5SY85047
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
4 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.6 W
- Tensione nominale: 230 V
- Potenza: 70 mm
- Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
- Configurazione: 1P+N, C4
- Tipo di montaggio: senza attrezzi, con cursore doppio
- Morsetto: a doppia camera per combinazione conduttori/sbarra collettrice
- Cablaggio alimentazione: tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3poli +N
- Compatibilità: tutti gli accessori utilizzabili per tutti i modelli 5SY
- Installazione e disinstallazione agevoli senza necessità di strumenti
- Flessibilità nel cablaggio grazie alla sbarra collettrice posteriore
- Varietà di configurazioni per soddisfare specifiche esigenze di installazione
- Compatibilità degli accessori per una gestione semplificata
- Sicurezza garantita negli impianti con apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 230 V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 1P+N, C4
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


