SIEMENS - SIE5SY85027 INT MT 1P+N C 2 70KA - 5SY85027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 2 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869264387
Artikelnummer
SIE5SY85027
Herstellernummer
5SY85027
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
2 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
70 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
70 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.4 W
- Tensione nominale: 230 V
- Potenza: P=70mm
- Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
- Configurazione: 1P+N, C2
- Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto: a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio: semplice mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Accessori: uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facile installazione e manutenzione senza attrezzi.
- Flessibilità nel cablaggio con possibilità di combinazioni diverse.
- Accesso a una gamma completa di accessori compatibili.
- Affidabilità dimostrata con gli apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230 V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 1P+N, C2
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


