Startseite

SIEMENS - SIE5SY84637 INT MT 4P C63 25KA - 5SY84637

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869264134

Artikelnummer

SIE5SY84637

Herstellernummer

5SY84637

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

24 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 4P, C63

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industrialispecifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: 400V
    • Dimensione: P=70mm
    • Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Numero di poli: 4P, disponibile anchein 1, 2, 3 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N
    • Montaggio: senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
    • Morsetto: a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione e smontaggio rapidi e senza attrezzi.
    • Facilità di cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
    • Uniformità negli accessori utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Semplicità e sicurezza nell'uso grazie ai dispositivi di protezione SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie