Startseite

SIEMENS - SIE5SY84507 INT MT 4P C50 25KA - 5SY84507

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869264127

Artikelnummer

SIE5SY84507

Herstellernummer

5SY84507

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

50 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

15.2 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 4P, C50

    L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi per applicazioni residenziali e industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
    • Numero di poli: 4P, disponibile anche in 1, 2, 3 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Montaggio: senza attrezzi grazie a un cursore doppio
    • Morsetto: a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio: semplice tramite la sbarra collettrice posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione facile e veloce senza necessità di attrezzi.
    • Versatilità grazie alla compatibilità di tutti gli accessori tra i vari interruttori magnetotermici 5SY.
    • Affidabilità nella protezione di impianti elettrici residenziali e industriali.
    • Design efficiente che facilita il cablaggio e riduce il tempo di installazione.
    • Sicurezza garantita grazie a una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie