SIEMENS - SIE5SY84168 INT MT 4P D16 30KA - 5SY84168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 16 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869264264
Artikelnummer
SIE5SY84168
Herstellernummer
5SY84168
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
6.4 W
- Tensione nominale: 400V
- Dimensioni: P=70mm
- Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
- Numero di poli: 4 poli
- Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio semplice dell'alimentazione con sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in configurazioni a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N, 3 poli +N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione sicuracontro cortocircuiti e sovraccarichi
- Versatilità di utilizzo in vari contesti residenziali e industriali
- Semplicità e rapidità nel montaggio grazie alla progettazione senza attrezzi
- Facile integrazione con diversi tipi di conduttori e sbarre collettore
- Affidabilità e sicurezza degli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 4P, D16
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industrialispecifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


