SIEMENS - SIE5SY84108 INT MT 4P D10 40KA - 5SY84108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 10 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869264240
Artikelnummer
SIE5SY84108
Herstellernummer
5SY84108
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
40 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
40 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.6 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 25 kA
- Norma conforme: EN 60947-2
- Poli: 4P, con opzioni 1P, 2P, 3P, 1P+N, 3P+N
- Montaggiosenza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori/sbarra collettrice
- Semplice cablaggio attraverso sbarra collettrice posteriore
- Facile installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Flessibilità nelle configurazioni per diverse applicazioni grazie alle opzioni di poli.
- Utilizzo uniforme degli accessori tra tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Affidabilità nella protezione contro cortocircuito e sovraccarico.
- Semplice integrazione in edifici residenziali e industriali.
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 4P, D10
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industrialispecifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


