SIEMENS - SIE5SY84107 INT MT 4P C10 40KA - 5SY84107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 10 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869264059
Artikelnummer
SIE5SY84107
Herstellernummer
5SY84107
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
40 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
40 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.4 W
- Tensione nominale: 400V
- Dimensione: P=70mm
- Capacità di interruzione: 25 kA
- Conformità: secondo EN 60947-2
- Numero di poli: 4P, 1, 2, 3, 1 polo +N, 3 poli +N
- Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Morsetto a doppia camera per diverse combinazioni di conduttori e barra collettrice
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie al cursore doppio
- Facile installazione e configurabilità per diverse applicazioni
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Massima sicurezza con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 4P, C10
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industrialispecifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


