SIEMENS - SIE5SY84087 INT MT 4P C 8 40KA - 5SY84087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 8 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869264042
Artikelnummer
SIE5SY84087
Herstellernummer
5SY84087
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
8 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
40 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
40 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.6 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza: 70mm
- Protezione da cortocircuito e sovraccarico: 25 kA secondo EN 60947-2
- Tipo di interruttore: 4 poli, C8
- Montaggio senza attrezzi: Sì, con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera: Sì, per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
- Disponibilità poli: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi.
- Simplificazione del cablaggio dell'alimentazione.
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per gliinterruttori magnetotermici 5SY.
- Elevata sicurezza garantita dagli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 4P, C8
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


