SIEMENS - SIE5SY84067 INT MT 4P C 6 50KA - 5SY84067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 6 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869264035
Artikelnummer
SIE5SY84067
Herstellernummer
5SY84067
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
6 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
6.4 W
- Tensione: 400V
- Pulsante: P=70mm
- Capacità di interruzione: 25 kA secondo EN 60947-2
- Poli: 4P, disponibile anche in 1, 2, 3 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Montaggio: Senza attrezzi grazie a un cursore doppio
- Cablaggio: Semplice attraverso la sbarra collettrice posteriore
- Protezione sicura in vari contesti, inclusi edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.
- Facilità di installazione e di smontaggio.
- Flessibilità nella configurazione con combinazioni di conduttori e sbarra collettrice.
- Uniformità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici della serie 5SY.
- Affidabilità con apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 4P, C6
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico in applicazioni residenziali, funzionali e industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


