SIEMENS - SIE5SY83507 INT MT 3P C50 25KA - 5SY83507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 50 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869263762
Artikelnummer
SIE5SY83507
Herstellernummer
5SY83507
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
50 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
11.4 W
- Tensione nominale: 400V
- Dimensione: P=70mm
- Capacità di interruzione: 25 kA
- Secondo normativa: EN 60947-2
- Configurazione: 3 poli
- Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
- Conduttori e sbarra collettrice: combinazione qualsiasi grazie al morsetto a doppia camera
- Cablaggio dell'alimentazione: semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Tutti gli accessori: uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi.
- Flessibilità nell'uso grazie alla combinazione qualsiasi di conduttori.
- Semplice cablaggio che riduce i tempi di installazione.
- Compatibilità tra gli accessori, semplificando la gestionee la manutenzione.
- Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.
Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 P, C50
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


