Startseite

SIEMENS - SIE5SY83257 INT MT 3P C25 30KA - 5SY83257

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869263731

Artikelnummer

SIE5SY83257

Herstellernummer

5SY83257

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

30 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

30 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4000 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

6.6 W

    Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 P, C25

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione da cortocircuito e sovraccarico secondo EN 60947-2
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie al cursore doppio
    • Combinazione di conduttori e sbarra collettrice tramite morsetto a doppia camera
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione con sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione senza la necessità di attrezzi specializzati
    • Flessibilità nella combinazione di conduttori per varie applicazioni
    • Cablaggio semplificato che riduce il tempo di installazione
    • Opzioni di configurazione versatile per soddisfare diverse esigenze
    • Affidabilità e sicurezza nelle applicazioni residenziali e industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie